TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto pvc 1/2 3p.n suor - XZCPV1865L2

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto pvc 1/2  3p.n suor - XZCPV1865L2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Kaapelin pituus - 2 m

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Käyttölämpötila kiinteä - -25...80 °C

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119073349

Sähkönumero

2721741

Toimittajan tuotenumero

XZCPV1865L2

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Kaapelin pituus:

2 m

Napojen lukumäärä:

3

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...80 °C

Halogeeniton:

ei

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

muu

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

naaras (pistukka)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

ei

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

naaras (pistukka)

Vulkanoitu:

ei

Kontaktipinnan materiaali:

muu

Rajapinnan materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

XZCPV1865L2 OsiSense XZ kaapelit ja liittimet

Konejohdotuslisävarusteet, mukaan lukien liitosjohdot, liittimet ja liitäntälaatikot. Tämä tuoteperhe on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen ja yksinkertaiseen liittämiseen.
  • Todella monipuoliset liitosmahdollisuudet
  • PUR ja PVC suojaus
  • Kestää erinomaisesti teollisuusympäristöjä, taivutusta, äärilämpötiloja ja jännitettä
Sovellukset:
  • Suorituskykyiset, nopeat ja räätälöidyt yhteydet kaikkiin antureihin
    • Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan