TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto suora M8 20m - XZCP0566L20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin pituus - 20 m
Napojen lukumäärä - 3
Halogeeniton - ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - M8
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli - naaras (pistukka)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119055284
Sähkönumero
2721642
Toimittajan tuotenumero
XZCP0566L20
Tukkuerä
1
Kaapelin pituus:
20 m
Napojen lukumäärä:
3
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M8
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
M8
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
muu
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Konejohdotuslisävarusteet, mukaan lukien liitosjohdot, liittimet ja liitäntälaatikot. Tämä tuoteperhe on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen ja yksinkertaiseen liittämiseen.
- Todella monipuoliset liitosmahdollisuudet
- PUR ja PVC suojaus
- Kestää erinomaisesti teollisuusympäristöjä, taivutusta, äärilämpötiloja ja jännitettä
- Suorituskykyiset, nopeat ja räätälöidyt yhteydet kaikkiin antureihin
- Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


