TELEMECANIQUE-SENSORS - Liitosjohto suora. pvc. M8. 3 - XZCPV0566L5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 60 V
Kaapelin pituus - 5 m
Napojen lukumäärä - 3
Käyttölämpötila kiinteä - -25...80 °C
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119073424
Sähkönumero
2721703
Toimittajan tuotenumero
XZCPV0566L5
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
60 V
Kaapelin pituus:
5 m
Napojen lukumäärä:
3
Käyttölämpötila kiinteä:
-25...80 °C
Halogeeniton:
ei
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M8
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
muu
Mitoitusvirta In:
3 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
ei
Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:
naaras (pistukka)
Vulkanoitu:
ei
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Jatkuvuusvastus:
5 mOhm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Konejohdotuslisävarusteet, mukaan lukien liitosjohdot, liittimet ja liitäntälaatikot. Tämä tuoteperhe on suunniteltu optimaaliseen käyttäjäystävällisyyteen ja yksinkertaiseen liittämiseen.
- Todella monipuoliset liitosmahdollisuudet
- PUR ja PVC suojaus
- Kestää erinomaisesti teollisuusympäristöjä, taivutusta, äärilämpötiloja ja jännitettä
- Suorituskykyiset, nopeat ja räätälöidyt yhteydet kaikkiin antureihin
- Teollisuuskoneet: kokoonpano, pakkaaminen, käsittely, kuljettaminen jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


