TELEMECANIQUE-SENSORS - Magneettikytkin NO+NO, LED - XCSDMC7912

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Magneettikytkin NO+NO, LED - XCSDMC7912

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0

  • Sensorin mekaaninen asennus - muu

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110971712

Sähkönumero

2720021

Toimittajan tuotenumero

XCSDMC7912

Tukkuerä

20

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

0

Sensorin mekaaninen asennus:

muu

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Mitoitussyöttöjännite, DC:

24...24 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Kytkennän lähtö:

relekontakti

Suojattujen energialähtöjen määrä:

2

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

1

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Toimintatapa:

magneettivetoinen moottori

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Anturin pituus:

7 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

16 mm

Anturin korkeus:

51 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Tilanäyttö:

ei

Taattu kytkentäetäisyys OFF:

15 mm

Taattu kytkentäetäisyys ON:

5 mm

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso e

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-25...85 °C

Vähimmäislähtövirta:

100 mA

Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:

ei

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Koodattu magneettikytkin Preventa tunnistin

  • Preventa turvakytkimet suojaavat käyttäjää erilaisilta teollisuuskoneilta
  • Vikatilanteessa kone pysäytetään
  • Uusilla kytkimillä säästät asennusaikaa ja tilaa
  • Yksi turvakytkimien kattavimpia luetteloita markkinoilla
  • Lisää tuottavuutta diagnostiikkaan erikoistuneen kolmannen kontaktin ansiosta
Käyttökohteena toimii kaikki teollisuus joka käyttää vaarallisia koneita, kuten:
  • Pakkaus
  • Käsittely
  • Robotiikka
  • Puristimet
  • + paljon muita

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan