TELEMECANIQUE-SENSORS - Opt.tun vast.otin kulma M18 - XUB2BPBWM12R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 15 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - vastaanotin
Avautumiskulma - 0 °
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110152807
Sähkönumero
2723000
Toimittajan tuotenumero
XUB2BPBWM12R
Tukkuerä
22
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
15 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:
vastaanotin
Avautumiskulma:
0 °
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
avauskosketin (NC)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Maksimi kytkentäetäisyys:
20 mm
Ajastus-toiminto:
ei
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Asettelutapa:
Teach-In
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
PNP/PNP
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Lasersuojaluokka:
muu
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin halkaisija:
18 mm
Anturin pituus:
76 mm
Tunnistustila:
pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Heijastimen minimietäisyys:
5000 mm
Reaktioaika:
1 ms
Kytkentätaajuus:
500 Hz
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
- Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
- IP69K
- Halpa ja helppo kiinnitys
- Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
- Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
- Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


