TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN 300 bar - XMLA300D2S12

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - PAINEKYTKIN  300 bar - XMLA300D2S12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liityntä paine - 20...300 bar

  • Kierteen koko - 1/4"

  • Manuaalikytkimellä on/off - ei

  • Elektroninen versio - ei

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110751451

Sähkönumero

2720419

Toimittajan tuotenumero

XMLA300D2S12

Tukkuerä

13

Liityntä paine:

20...300 bar

Kierteen koko:

1/4"

Manuaalikytkimellä on/off:

ei

Elektroninen versio:

ei

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Mitoitusjännite Ue, DC:

250...250 V

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

120...240 V

Säädettävä virta-alue:

0...0 A

Korkeus:

113 mm

Leveys:

35 mm

Syvyys:

75 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Poiskytkeytymispaine:

3.5...265 bar

Sopii 2-pisteen controlleriksi:

ei

Varolla:

kyllä

Sopii rajoittimeksi:

kyllä

Keskilämpötila:

0...160 °C

Aloitusarvo:

20000...300000 hPa

Painekytkimen erotus:

35 bar

Räjähdyspaine:

1350 bar

Lopetusarvo:

3500...265000 hPa

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Enimmäistestipaine:

675 bar

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

120...240 V

Käsikäyttöinen:

ei

Mitta-arvo painealueella:

0 Pa

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Loppuarvo mitattu painearvo:

0 Pa

Sisältää näytön:

ei

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Kytkentäteho AC-3, 240 V:

0 kA

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

0 A

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

0 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

PAINEKYTKIN 300 bar OsiSense XM painekytkimet
  • Korkea toimintavarmuus, laatu ja pitkä käyttöikä
  • -1 - 500 barin paineisiin (160°C lämpötiloihin asti)
Käyttö teollisuussovelluksissa mm. veden pumppaukseen ja käsittelyyn, ilmakompressoreihin, työstökoneisiin ja muihin teollisuuden pneumaattisiin tai hydraulisiin järjestelmiin.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan