TELEMECANIQUE-SENSORS - Pyör.nop. valvoja Telemec. - XSAV11373TF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 10 mm
Kytkentätyyppi - muu
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110312089
Sähkönumero
2722580
Toimittajan tuotenumero
XSAV11373TF
Tukkuerä
22
Kytkentäetäisyys:
10 mm
Kytkentätyyppi:
muu
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kytkennän lähtö:
muu
Anturin halkaisija:
30 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
81 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelon pintakäsittely:
muu
Syöttöjännite:
12...48 V
Toimintatapa:
metallinen kohde
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Sarjaankytkettävissä:
ei
Kytkentätaajuus:
10 Hz
Magneettisten kenttien häiriönsieto:
suojattu magneettista tasa- ja vaihtokenttää vastaan
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...48 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Puristusta kestävä:
ei
XS: induktiivinen etäisyysanturitekniikka metallikappaleiden havaitsemiseen jopa 60 mm päästä.
- TÜV-sertifiointi turvallisempia sovelluksia varten
- Raudan/muun kuin raudan erotus, Factor 1, pyörimisen hallinta jne.
- Muovisella kotelolla saadaan kaksinkertainen eristys tai mahdollistetaan anturien sijoitus vaativiin ympäristöihin
- Täyttä muovia ja ruostumatonta terästä juoma- ja ruokateollisuuden sovelluksiin
- Sylinterimäinen muoto Plain 4 ja 6.5 mm tai M5 kokoonpanosovelluksiin
- Voidaan käyttää jopa hitsauslaitteissa
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


