TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin metallinen - XCMD2511L1 1s 1a 1m kaapeli

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin metallinen - XCMD2511L1 1s 1a 1m kaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - nokka

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

  • Kytkentätoiminto - hidas- ja momenttikosketin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110221176

Sähkönumero

2320567

Toimittajan tuotenumero

XCMD2511L1

Tukkuerä

70

Ohjauselementin tyyppi:

nokka

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kytkentätoiminto:

hidas- ja momenttikosketin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Ohjaimen kohdistus:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

1.5 A

Rungon rakenne:

muu

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.1 A

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelilla esiasennettu

Anturin leveys:

30 mm

Anturin pituus:

16 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

50 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Elektroninen ulostulo:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

muu

Rajakytkin - metalli - NO+NC - tappi - slow - 1m-kaapeli OsiSense rajakytkin

Kattava valikoima rajakytkimiä jokaiseen tarpeeseen. Laaja valikoima snap-action -koskettimia yksinkertaisempaan ja turvallisempaan konesuunnitteluun.

Compact range:
  • Kevyisiin ja keskitason sovelluksiin
  • EN50047 tuotteilla on positiiviset avauskoskettimet, jopa snap-toiminto -malleissa, joka mahdollistaa käytön turvallisuussovelluksissa
  • XCKP/T/D malleissa metallipää
  • XCKN-muoviversiot itseään toistaville koneille
Classic range:
  • XCKM ja XCKL ovat hyviä paranneltuja ratkaisuja monikäyttöisiin metallirunkotuotteisiin
  • XCKS-muovimuoto (EN50041)
Miniature range:
  • Pienikokoisia
  • Ideaalisia ankarien olosuhteiden koneisiin, joissa vähän tilaa
  • Samat päät kuin Compact range -sovelluksissa mahdollistavat käytön turvallisuussovelluksissa
  • XCMN-muoviversiot itseään toistaville koneille
Industrial range:
  • Raskaaseen käyttöön (EN50041)
  • XCKJ:llä on kategorian voimakkain pää

Sovellukset:
  • Kaikki teollisuuskoneet
  • Pakkaus
  • Materiaalien käsittely
  • Ruoka- ja juomateollisuus
  • Kuljetus
  • + monia muita

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan