TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin muovinen - ZCP39 1s 2a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kytkentätoiminto - momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Väyläliitäntä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110180497
Sähkönumero
2320897
Toimittajan tuotenumero
ZCP39
Tukkuerä
81
Ohjauselementin tyyppi:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätoiminto:
momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Väyläliitäntä:
ei ole
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Ohjaimen kohdistus:
muu
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
0.75 A
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
0.1 A
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Anturin leveys:
31 mm
Anturin pituus:
30 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Anturin korkeus:
65 mm
Anturin halkaisija:
0 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
kyllä
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:
0 A
Lisäkytkimien (turva) määrä:
0
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:
0 A
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Elektroninen ulostulo:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:
0 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
0 A
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tilanäyttö:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Kotelon pintakäsittely:
muu
Kattava valikoima rajakytkimiä jokaiseen tarpeeseen. Laaja valikoima snap-action -koskettimia yksinkertaisempaan ja turvallisempaan konesuunnitteluun.
Compact range:
- Kevyisiin ja keskitason sovelluksiin
- EN50047 tuotteilla on positiiviset avauskoskettimet, jopa snap-toiminto -malleissa, joka mahdollistaa käytön turvallisuussovelluksissa
- XCKP/T/D malleissa metallipää
- XCKN-muoviversiot itseään toistaville koneille
- XCKM ja XCKL ovat hyviä paranneltuja ratkaisuja monikäyttöisiin metallirunkotuotteisiin
- XCKS-muovimuoto (EN50041)
- Pienikokoisia
- Ideaalisia ankarien olosuhteiden koneisiin, joissa vähän tilaa
- Samat päät kuin Compact range -sovelluksissa mahdollistavat käytön turvallisuussovelluksissa
- XCMN-muoviversiot itseään toistaville koneille
- Raskaaseen käyttöön (EN50041)
- XCKJ:llä on kategorian voimakkain pää
Sovellukset:
- Kaikki teollisuuskoneet
- Pakkaus
- Materiaalien käsittely
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Kuljetus
- + monia muita
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


