TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin - XCMH2115L1

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Rajakytkin - XCMH2115L1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3666916051115

Sähkönumero

2321029

Toimittajan tuotenumero

XCMH2115L1

Tukkuerä

1

XCMH-rajakytkimet Miniatyyri muovinen muuttuvan pituinen muovinen rullavipu NC + NO Snap L2 Tämä tuote on osa XC Standard -sarjaa, joka tarjoaa rajakytkimiä. Rajakytkin on laite, joka muuntaa mekaanisen liikkeen sähköiseksi ohjaussignaaliksi. Tämä rajakytkin on varustettu termoplaattisella rullavivun käyttölaitteella. Sen käyttöpään liike on pyörivä. Tämä kustannustehokas, kestävä ja pienikokoinen rajakytkin on suunniteltu keskiraskaisiin sovelluksiin. Tässä esijohdotetussa rajakytkimessä on PvR, 1 m pitkä, sivuttaiskaapeli (halkaisija 4.2 mm). Se on IP66 ja IP67 vedenpitävyydelle, IK04 robusness-luokitellulle tuotteelle. Siinä on 1 normaalisti suljettua + 1 normaalisti avattua, napsautuskosketinta positiivisella avautumistoiminnolla ja kytkimen käyttö 30° nokalla. XCMH2115L1-kytkimessä on muovinen pienoisrunko 30 mm (leveys) x 16 mm (syvyys) x 50 mm (korkeus), Zamaki-pää ja PvC-kaapeli. Se painaa 0,106 kg. Se on tarkoitettu liikkuviin laitteisiin ja kaikkiin teollisuuskonesovelluksiin, kuten nostoon, materiaalinkäsittelyyn, kuljetukseen, pakkaamiseen jne. Tämä tuote on UL:n, cULus:n ja UKCA:n sertifioima. Se täyttää CE-, EN/IEC-60947-5-1-, UL 508- ja CSA C22-2 n°14 -standardit. Tässä pienoisrajakytkimessä on 2 kiinnitysreikää, halkaisija 4,2 mm, ja joustava kaapeli asennuksen helpottamiseksi. XCMH-rajakytkimet on suunniteltu kestäviksi pienoiskoossa. Telemecanique-anturien rajakytkimet ovat ihanteellisia teollisuusympäristöihin. Ne ovat tarkkoja, kestäviä, luotettavia, helppoja asentaa ja tarjoavat korkean toistettavuuden.