TELEMECANIQUE-SENSORS - Teräsrullatappiohjainpää - ZC2JE62

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - rullavipu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110324044
Sähkönumero
2362613
Toimittajan tuotenumero
ZC2JE62
Tukkuerä
14
Ohjauselementin tyyppi:
rullavipu
Toimipää - teräsrulla OsiSense XC -rajakytkimet
Todella kattava tarjonta erikoisrajakytkimiä suunniteltuna vaativiin olosuhteisiin ja raskaaseen toimintaan, mm. nostamiseen, kaivosteollistuuten ja hihnakuljettimiin suunnitellut IEC -rajakytkimet.
Todella vaativiin nosto- ja materiaalinkäsittelytehtäviin:
Todella kattava tarjonta erikoisrajakytkimiä suunniteltuna vaativiin olosuhteisiin ja raskaaseen toimintaan, mm. nostamiseen, kaivosteollistuuten ja hihnakuljettimiin suunnitellut IEC -rajakytkimet.
Todella vaativiin nosto- ja materiaalinkäsittelytehtäviin:
- OsiSense XC1AC -valikoima lineaariseen liikkeeseen
- OsiSense XCR -valikoima pyörivään liikkeeseen
- OsiSense XC2J -sarja vaihtelevilla rakenteilla kiinteillä tai plug-in -rungoilla
- Mukautuvat alikokoonpanot standardi- ja äärimmäisiin lämpötiloihin (-40°C tai + 120°C)
- Todella hyvin suunnitellut tuotteet hihnakuljetuksen valvontaan
- OsiSense XCRT -sarja standardi- tai korroosiivisiin alueisiin
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


