TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno laser Sn5m 1NO/1NC - XUK8TAKDMM12

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno laser Sn5m 1NO/1NC - XUK8TAKDMM12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - laserdiodi, infrapunavalo

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 5000 mm

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Jännitetyyppi - muu

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119618069

Sähkönumero

2722016

Toimittajan tuotenumero

XUK8TAKDMM12

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

laserdiodi, infrapunavalo

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

5000 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Jännitetyyppi:

muu

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

0

Enimmäislähtövirta:

60 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP67K

Säätöalue:

0...500 mm

Maksimi kytkentäetäisyys:

500 mm

Asettelutapa:

muu

Kolmiomittaus:

taustahäivytys

Vikailmoitus:

ei

Ajastus-toiminto:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

AS-Interface liityntä:

ei

CANOpen liityntä:

ei

Anturin leveys:

18 mm

DeviceNet liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

50 mm

RS-485 liityntä:

ei

SSD liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

500 Hz

SSI liityntä:

ei

Reaktioaika:

2 ms

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

muu

Räjähdysluokka pölyllä:

muu

Anturin korkeus:

50 mm

Tunnistustila:

valokytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Lasersuojaluokka:

luokka 1

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

XUK8TAKDMM12 OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan