TELEMECANIQUE-SENSORS - Veräjäsuoja Muo.230V S+AV S+AV - XCSLE2525342

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Hätävapautus - ei
Sulkuvoima - 20 N
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 0.75 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489413651
Sähkönumero
2318020
Toimittajan tuotenumero
XCSLE2525342
Tukkuerä
10
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Hätävapautus:
ei
Sulkuvoima:
20 N
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
0.75 A
Rungon rakenne:
muu
Väyläliitäntä:
ei ole
Tilanäyttö:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Lisäkytkimien (turva) määrä:
0
Apulaukaisin:
ei
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite Us magneettiohjain AC 50 Hz:
230...230 V
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain AC 60 Hz:
230...230 V
Koskettimen toteutustapa:
hidaskosketin
Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain DC:
230...230 V
Anturin leveys:
44 mm
Anturin korkeus:
205 mm
Anturin pituus:
51 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeliläpivienti, metrinen
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:
0.55 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelon pintakäsittely:
muu
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67K
- Preventa rajakytkimet suojaavat käyttäjää erilaisilta teollisuuskoneilta
- Vikatilanteessa kone pysäytetään
- Uusilla kytkimillä säästät asennusaikaa ja tilaa
- Yksi turvakytkimien kattavimpia luetteloita markkinoilla
- Lisää tuottavuutta diagnostiikkaan erikoistuneen kolmannen kontaktin ansiosta
- Pakkaus
- Käsittely
- Robotiikka
- Puristimet
- + paljon muita
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


