TELEMECANIQUE-SENSORS - Uä-anturi 4-20mA 100-1000mm M1 - XX9V1A1F1M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - muu
Mittausalueen pituus - 51...508 mm
Analoginen ulostulo - 0 V ... 10 V
Asettelutapa - Teach-In
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119022750
Sähkönumero
2720689
Toimittajan tuotenumero
XX9V1A1F1M12
Tukkuerä
18
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
muu
Mittausalueen pituus:
51...508 mm
Analoginen ulostulo:
0 V ... 10 V
Asettelutapa:
Teach-In
Kytkentätyyppi:
muu
Heijastuskatve:
51 mm
Säädettävä etäisyys:
51...508 mm
Jännitetyyppi:
DC
Anturin halkaisija:
18 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Anturin leveys:
18 mm
Anturin korkeus:
33 mm
Syöttöjännite:
12...24 V
Anturin pituus:
60 mm
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Standardi rajapinnassa:
analoginen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Tyhjäkäyntivirta:
40 mA
Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama:
0 %
Enimmäislähtövirta:
0 mA
Käyttölämpötila:
-20...65 °C
Suhteellinen toistettavuus:
1.27 %
Kytkentätaajuus:
0 Hz
Synkronointi mahdollista:
ei
Sensorin aktiivialueen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
muu
AWG-numero:
0
OsiSense XX ultraäänianturit
Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
- Lieriömäinen tai litteä muoto
- Tunistusetäisyys 0.5 - 8 m mallista riippuen
- pakkaus
- autoteollisuus
- paperiteollisuus
- kokoonpano
- elintarvike- ja juomateollisuus
- vedenpuhdistus
- jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


