TELEMECANIQUE-SENSORS - Uä-kyt. M30 NPN SN 1 m M12 - XX6V3A1NAM12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - NPN/NPN
Mittausalueen pituus - 100...1000 mm
Analoginen ulostulo - muu
Asettelutapa - Teach-In
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119029902
Sähkönumero
2720684
Toimittajan tuotenumero
XX6V3A1NAM12
Tukkuerä
15
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
NPN/NPN
Mittausalueen pituus:
100...1000 mm
Analoginen ulostulo:
muu
Asettelutapa:
Teach-In
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Heijastuskatve:
100 mm
Säädettävä etäisyys:
100...1000 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Anturin halkaisija:
30 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Anturin leveys:
30 mm
Anturin korkeus:
77 mm
Syöttöjännite:
12...24 V
Anturin pituus:
95.6 mm
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Standardi rajapinnassa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Tyhjäkäyntivirta:
60 mA
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
0...70 °C
Suhteellinen toistettavuus:
0.9 %
Kytkentätaajuus:
70 Hz
Synkronointi mahdollista:
ei
Sensorin aktiivialueen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
muu
OsiSense XX ultraäänianturit
Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
- Lieriömäinen tai litteä muoto
- Tunistusetäisyys 0.5 - 8 m mallista riippuen
- pakkaus
- autoteollisuus
- paperiteollisuus
- kokoonpano
- elintarvike- ja juomateollisuus
- vedenpuhdistus
- jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


