TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraäänikytkin NPN 1S 1A - XX630A1NCM12 50MM-1M M12-LIIT.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - NPN/NPN
Mittausalueen pituus - 51...991 mm
Analoginen ulostulo - muu
Asettelutapa - Teach-In
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110704075
Sähkönumero
2723177
Toimittajan tuotenumero
XX630A1NCM12
Tukkuerä
18
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
NPN/NPN
Mittausalueen pituus:
51...991 mm
Analoginen ulostulo:
muu
Asettelutapa:
Teach-In
Kytkentätyyppi:
muu
Heijastuskatve:
51 mm
Säädettävä etäisyys:
51...991 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Anturin halkaisija:
30 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Anturin leveys:
35 mm
Anturin korkeus:
35 mm
Syöttöjännite:
12...24 V
Anturin pituus:
85 mm
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Standardi rajapinnassa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Tyhjäkäyntivirta:
50 mA
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
0...60 °C
Suhteellinen toistettavuus:
0.9 %
Kytkentätaajuus:
10 Hz
Synkronointi mahdollista:
ei
Sensorin aktiivialueen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
muu
OsiSense XX ultraäänianturit
Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
- Lieriömäinen tai litteä muoto
- Tunistusetäisyys 0.5 - 8 m mallista riippuen
- pakkaus
- autoteollisuus
- paperiteollisuus
- kokoonpano
- elintarvike- ja juomateollisuus
- vedenpuhdistus
- jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


