Etusivu

TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraäänikytkin NPN 1S - XX518A3NAM12 50-500MM M12-L.

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraäänikytkin NPN 1S - XX518A3NAM12 50-500MM M12-L.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - NPN/NPN

  • Mittausalueen pituus - 51...508 mm

  • Analoginen ulostulo - muu

  • Asettelutapa - Teach-In

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

OsiSense

EAN-koodi

3389110974638

Sähkönumero

2723175

Toimittajan tuotenumero

XX518A3NAM12

Tukkuerä

15

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN/NPN

Mittausalueen pituus:

51...508 mm

Analoginen ulostulo:

muu

Asettelutapa:

Teach-In

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Heijastuskatve:

51 mm

Säädettävä etäisyys:

51...508 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Anturin halkaisija:

18 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Anturin leveys:

18 mm

Anturin korkeus:

18 mm

Syöttöjännite:

12...24 V

Anturin pituus:

79 mm

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

muu

Standardi rajapinnassa:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Tyhjäkäyntivirta:

40 mA

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-20...65 °C

Suhteellinen toistettavuus:

1.27 %

Kytkentätaajuus:

40 Hz

Synkronointi mahdollista:

ei

Sensorin aktiivialueen materiaali:

muovi

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Ultraäänianturi - kohde - M18 - NPN - NO - Sn 0,5m - M12-liitin - muovi OsiSense XX ultraäänianturit

Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
  • Lieriömäinen tai litteä muoto
  • Tunistusetäisyys 0.5 - 8 m mallista riippuen
Sovellukset:
  • pakkaus
  • autoteollisuus
  • paperiteollisuus
  • kokoonpano
  • elintarvike- ja juomateollisuus
  • vedenpuhdistus
  • jne.