TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraäänikytkin PNP 1S 1A - XX630S1PCM12 50MM-1M M12-LIIT.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
3389118031333
Sähkönumero
2723190
Toimittajan tuotenumero
XX630S1PCM12
Tukkuerä
20
Ultraäänianturi - kohde - M30 - PNP - NO+NC - Sn 1m - M12-liitin -metalli OsiSense XX ultraäänianturit
Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
- Lieriömäinen tai litteä muoto
- Tunistusetäisyys 0.5 - 8 m mallista riippuen
- pakkaus
- autoteollisuus
- paperiteollisuus
- kokoonpano
- elintarvike- ja juomateollisuus
- vedenpuhdistus
- jne.