Etusivu

TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraäänikytkin PNP 1S - XX7K1A2PAM12 50-250MM M12-L.

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraäänikytkin PNP 1S - XX7K1A2PAM12 50-250MM M12-L.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Mittausalueen pituus - 51...254 mm

  • Analoginen ulostulo - muu

  • Asettelutapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110704181

Sähkönumero

2723193

Toimittajan tuotenumero

XX7K1A2PAM12

Tukkuerä

30

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Mittausalueen pituus:

51...254 mm

Analoginen ulostulo:

muu

Asettelutapa:

muu

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Heijastuskatve:

51 mm

Säädettävä etäisyys:

51...254 mm

Jännitetyyppi:

DC

Anturin halkaisija:

0 mm

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Anturin leveys:

16 mm

Anturin korkeus:

30 mm

Syöttöjännite:

12...24 V

Anturin pituus:

74 mm

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Standardi rajapinnassa:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Tyhjäkäyntivirta:

60 mA

Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama:

0 %

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Suhteellinen toistettavuus:

0.7 %

Kytkentätaajuus:

80 Hz

Synkronointi mahdollista:

ei

Sensorin aktiivialueen materiaali:

muovi

Kaapelivaipan materiaali:

muu

AWG-numero:

0

Ultraäänianturi - kohde - 16x30x74 - PNP - NO - Sn 0,25m - M12-liitin -muovi OsiSense XX ultraäänianturit

Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
  • Lieriömäinen tai litteä muoto
  • Tunistusetäisyys 0.5 - 8 m mallista riippuen
Sovellukset:
  • pakkaus
  • autoteollisuus
  • paperiteollisuus
  • kokoonpano
  • elintarvike- ja juomateollisuus
  • vedenpuhdistus
  • jne.