TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraäänikytkin PNP 1S - XX7V1A1PAM12 50-500MM M12-L.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP
Mittausalueen pituus - 51...508 mm
Analoginen ulostulo - muu
Asettelutapa - Teach-In
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110704204
Sähkönumero
2723195
Toimittajan tuotenumero
XX7V1A1PAM12
Tukkuerä
15
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Mittausalueen pituus:
51...508 mm
Analoginen ulostulo:
muu
Asettelutapa:
Teach-In
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Heijastuskatve:
51 mm
Säädettävä etäisyys:
51...508 mm
Jännitetyyppi:
DC
Anturin halkaisija:
18 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Anturin leveys:
18 mm
Anturin korkeus:
43.8 mm
Syöttöjännite:
12...24 V
Anturin pituus:
60 mm
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Standardi rajapinnassa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Tyhjäkäyntivirta:
40 mA
Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama:
0 %
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
51...508 °C
Suhteellinen toistettavuus:
1.27 %
Kytkentätaajuus:
40 Hz
Synkronointi mahdollista:
ei
Sensorin aktiivialueen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
muu
AWG-numero:
0
Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
- Lieriömäinen tai litteä muoto
- Tunistusetäisyys 0.5 - 8 m mallista riippuen
- pakkaus
- autoteollisuus
- paperiteollisuus
- kokoonpano
- elintarvike- ja juomateollisuus
- vedenpuhdistus
- jne.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


