TELEMECANIQUE-SENSORS - Ultraäänikytkin PNP/NPN 1S - XX512A1KAM8 6-50MM M8-LIIT.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8
Kytkennän lähtö - PNP/NPN
Mittausalueen pituus - 6.4...51 mm
Analoginen ulostulo - muu
Asettelutapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110277524
Sähkönumero
2723186
Toimittajan tuotenumero
XX512A1KAM8
Tukkuerä
70
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Mittausalueen pituus:
6.4...51 mm
Analoginen ulostulo:
muu
Asettelutapa:
muu
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Heijastuskatve:
6.4 mm
Säädettävä etäisyys:
6.4...51 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Anturin halkaisija:
12 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Anturin leveys:
12 mm
Anturin korkeus:
12 mm
Syöttöjännite:
12...24 V
Anturin pituus:
58 mm
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Standardi rajapinnassa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Tyhjäkäyntivirta:
25 mA
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-20...65 °C
Suhteellinen toistettavuus:
0.7 %
Kytkentätaajuus:
125 Hz
Synkronointi mahdollista:
ei
Sensorin aktiivialueen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Laaja valikoima antureita, joissa käytetään ultraäänitekniikkaa, joka tunnistaa minkä tahansa materiaalin väristä riippumatta, ilman säätö- tai korjaustekijää. Voit määrittää tunnistusalueen opetustilassa nappia painamalla, välttääksesi etu- tai taka-alueen aiheuttamat virheet.
- Lieriömäinen tai litteä muoto
- Tunistusetäisyys 0.5 - 8 m mallista riippuen
- pakkaus
- autoteollisuus
- paperiteollisuus
- kokoonpano
- elintarvike- ja juomateollisuus
- vedenpuhdistus
- jne.


