TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno mat.h. 0.4m ACDC - XU5M18MA230K

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno mat.h. 0.4m ACDC - XU5M18MA230K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110736595

Sähkönumero

2722490

Toimittajan tuotenumero

XU5M18MA230K

Tukkuerä

22

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Enimmäislähtövirta:

200 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP67K

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Maksimi kytkentäetäisyys:

600 mm

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Vikailmoitus:

ei

Ajastus-toiminto:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

1/2" liitin

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

CANOpen liityntä:

ei

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

1

DeviceNet liityntä:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Profibus liityntä:

ei

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Heijastimen minimietäisyys:

0.3 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Siirron turvallinen alue:

1 m

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin pituus:

95 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Reaktioaika:

20 ms

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Valokenno - M18 - kohde - 0,4m - NO - 1/2-liitin

OsiSense XU

Erilaisia valokennoja monimuotoisiin tarkoituksiin.
  • Valokennot, haarukkavalokennot, laser, peili, lähetin/vastaanotin jne.
  • IP69K
  • Halpa ja helppo kiinnitys
  • Viisi erilaista tunnistusjärjestelmää
Sovellukset:
  • Käyttötarkoitukset pienille ja keskisuurille teollisuuskoneille, kulunvalvonta jne.
  • Pakkaus, käsittely, kokoonpano, kuljetus, ruoka ja juoma jne.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan