TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno - Valokenno

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 25000 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - lähetin ja vastaanotin
Avautumiskulma - 0 °
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110755893
Sähkönumero
2722455
Toimittajan tuotenumero
XUM2ANXBL2
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
25000 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:
lähetin ja vastaanotin
Avautumiskulma:
0 °
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
DC
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
30000 mm
Ajastus-toiminto:
ei
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Sähköisen liitännän tyyppi:
kulmakaapeli
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
NPN/NPN
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Optisen pinnan materiaali:
muu
Käyttölämpötila:
-30...55 °C
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Lasersuojaluokka:
ei ole
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin leveys:
10 mm
Anturin korkeus:
34 mm
Anturin pituus:
20 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Reaktioaika:
0.5 ms
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Tämä tuote on osa XUM tuotesarjaa, joka koostuu minikokoisista valokennoista. Tuotenumero sisältää lähetin ja vastaanotin parin säädettävällä herkkyydellä, Light ON/Dark ON (NC/NO) toiminnot ja NPN digitaalinen puolijohdelähtö. Kummassakin anturissa 2m PVC-kaapeli (3-johdinta). Tuoteet ovat valosähköisiä kennoja, joissa on 12v - 24V syöttöjännite ja ne on suojattu väärältä napaisuudelta. Tämä pienikokoinen ja kestävä anturi mahdollistaa nopean asennuksen kompaktiin tilaan myös teollisuussovelluksissa, joissa on vaativat ympäristöolosuhteet. Valokennolla on nimellinen tunnistusetäisyys (Sn) 24m ja maksimi tunnistusetäisyys (Smax) 30m. Tämän parin jokainen anturi on kotelointiluokaltaan IP65 ja IP67, käytön ympäristölämpötila -30°C ... +55°C (-22°F ... +131°F). Soveltuvat vaativaan teollisuusympäristöön. Nämä valokennot ovat koteloltaan kompakteja ja kestäviä. Kotelo on valmistettu (PBT) muovista ja linssi PMMA. Mitat on 10.8mm x 19.5mm x 31.5mm (LxSxK). Parin paino 0.026kg. Lähetin ja vastaanotin on CE, cULus ja UKCA hyväksytty. Kaksi (2) potentiometriä auttaa määrittämään tunnistusetäisyyden ja Light ON/Dark ON lähtöjen toiminnot.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


