TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno - Valokenno

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 6700 mm
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110909715
Sähkönumero
2722458
Toimittajan tuotenumero
XUM9ANXBM8
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
6700 mm
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Maksimi kytkentäetäisyys:
8000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
NPN/NPN
Enimmäislähtövirta:
20 mA
Ajastus-toiminto:
ei
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
muu
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Heijastimen minimietäisyys:
50 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Reaktioaika:
0.5 ms
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-30...55 °C
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Anturin leveys:
10 mm
Anturin korkeus:
34 mm
Anturin pituus:
20 mm
Optisen pinnan materiaali:
muu
Suojatun ulostulon maksimivirta:
50 mA
Siirron turvallinen alue:
6.7 m
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tämä tuote on osa XUM tuotesarjaa, joka koostuu minikokoisista valokennoista. Tuotenumero sisältää polarisoidun peilivalokennon säädettävällä herkkyydellä, Light ON/Dark ON (NC/NO) toiminnolla ja NPN digitaalinen puolijohdelähtö. Anturissa on 4-pinninen M8 liitin. Tuote on valosähköinen kenno, jossa on 12v - 24V syöttöjännite ja se on suojattu väärältä napaisuudelta. Tämä pienikokoinen ja kestävä anturi mahdollistaa nopean asennuksen kompaktiin tilaan myös teollisuussovelluksissa, joissa on vaativat ympäristöolosuhteet. Valokennolla on nimellinen tunnistusetäisyys (Sn) 6.7m ja maksimi tunnistusetäisyys (Smax) 8m. Tuote on kotelointiluokaltaan IP65 ja IP67, käytön ympäristölämpötila -30°C ... +55°C (-22°F ... +131°F). Soveltuvat vaativaan teollisuusympäristöön. Nämä valokennot ovat koteloltaan kompakteja ja kestäviä. Kotelo on valmistettu (PBT) muovista ja linssi PMMA. Mitat on 10.8mm x 19.5mm x 31.5mm (LxSxK ja paino 0.010kg. Tämä tuote CE, cULus ja UKCA hyväksytty. Kaksi (2) potentiometriä auttaa määrittämään tunnistusetäisyyden ja Light ON/Dark ON lähtöjen toiminnot.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


