TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno - Valokenno

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Valotyyppi - laserdiodi, infrapunavalo
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Enimmäislähtövirta - 20 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110919998
Sähkönumero
2722461
Toimittajan tuotenumero
XUM5ANXBM8
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Valotyyppi:
laserdiodi, infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Enimmäislähtövirta:
20 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...24 V
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Maksimi kytkentäetäisyys:
1900 mm
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Vikailmoitus:
ei
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
NPN/NPN
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
DeviceNet liityntä:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Profibus liityntä:
ei
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Siirron turvallinen alue:
1.5 m
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
muu
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Anturin leveys:
10 mm
Anturin korkeus:
34 mm
Anturin pituus:
20 mm
Optisen pinnan materiaali:
muu
Suojatun ulostulon maksimivirta:
50 mA
Reaktioaika:
0.5 ms
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Kaapelivaipan materiaali:
muu
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Käyttölämpötila:
-30...55 °C
Tämä tuote on osa XUM tuotesarjaa, joka koostuu minikokoisista valokennoista. Tämä tuotenumero sisältää kohteesta heijastavan valokennon säädettävällä herkkyydellä, Light ON/Dark ON (NC/NO) toiminnolla ja NPN digitaalinen puolijohdelähtö. Anturissa 4-pinninen M8 liitin. Tuote on valosähköinen kenno, jossa on 12v - 24V syöttöjännite ja se on suojattu väärältä napaisuudelta. Tämä pienikokoinen ja kestävä anturi mahdollistaa nopean asennuksen kompaktiin tilaan myös teollisuussovelluksissa, joissa on vaativat ympäristöolosuhteet. Valokennolla on nimellinen tunnistusetäisyys (Sn) 1.5m ja maksimi tunnistusetäisyys (Smax) 1.9m. Tuote on kotelointiluokaltaan IP65 ja IP67, käytön ympäristölämpötila -30°C ... +55°C (-22°F ... +131°F). Soveltuvat vaativaan teollisuusympäristöön. Nämä valokennot ovat koteloltaan kompakteja ja kestäviä. Kotelo on valmistettu (PBT) muovista ja linssi PMMA. Mitat on 10.8mm x 19.5mm x 31.5mm (LxSxK) ja paino 0.010kg. Tämä tuote CE, cULus ja UKCA hyväksytty. Kaksi (2) potentiometriä auttaa määrittämään tunnistusetäisyyden ja Light ON/Dark ON lähtöjen toiminnot.
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


