TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno - Valokenno

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno - Valokenno

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Enimmäislähtövirta - 20 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110925449

Sähkönumero

2722464

Toimittajan tuotenumero

XUM6ANXBL2

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Enimmäislähtövirta:

20 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Maksimi kytkentäetäisyys:

1100 mm

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Vikailmoitus:

ei

Ajastus-toiminto:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

NPN/NPN

AS-Interface liityntä:

ei

CANOpen liityntä:

ei

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

DeviceNet liityntä:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Profibus liityntä:

ei

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Siirron turvallinen alue:

0.8 m

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

muu

Räjähdysluokka pölyllä:

muu

Anturin leveys:

10 mm

Anturin korkeus:

34 mm

Anturin pituus:

20 mm

Optisen pinnan materiaali:

muu

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Reaktioaika:

0.5 ms

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Kaapelivaipan materiaali:

muu

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Käyttölämpötila:

-30...55 °C

Valokenno, mini, kohde, Sn=0,8m, NPN, 2m kaapeli

Tämä tuote on osa XUM tuotesarjaa, joka koostuu minikokoisista valokennoista. Tämä tuotenumero sisältää kohteesta heijastavan valokennon säädettävällä herkkyydellä, Light ON/Dark ON (NC/NO) toiminnolla ja NPN digitaalinen puolijohdelähtö. Anturissa 2m PVC-kaapeli (3-johdinta). Tuote on valosähköinen kenno, jossa on 12v - 24V syöttöjännite ja se on suojattu väärältä napaisuudelta. Tämä pienikokoinen ja kestävä anturi mahdollistaa nopean asennuksen kompaktiin tilaan myös teollisuussovelluksissa, joissa on vaativat ympäristöolosuhteet. Valokennolla on nimellinen tunnistusetäisyys (Sn) 0.8m ja maksimi tunnistusetäisyys (Smax) 1.1m. Tuote on kotelointiluokaltaan IP65 ja IP67, käytön ympäristölämpötila -30°C ... +55°C (-22°F ... +131°F). Soveltuvat vaativaan teollisuusympäristöön. Nämä valokennot ovat koteloltaan kompakteja ja kestäviä. Kotelo on valmistettu (PBT) muovista ja linssi PMMA. Mitat on 10.8mm x 19.5mm x 31.5mm (LxSxK) ja paino 0.063kg. Tämä tuote CE, cULus ja UKCA hyväksytty. Kaksi (2) potentiometriä auttaa määrittämään tunnistusetäisyyden ja Light ON/Dark ON lähtöjen toiminnot.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan