TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno - XUM2APXBL2

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno - XUM2APXBL2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 25000 mm

  • Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - lähetin ja vastaanotin

  • Avautumiskulma - 0 °

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110757392

Sähkönumero

2722478

Toimittajan tuotenumero

XUM2APXBL2

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

25000 mm

Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:

lähetin ja vastaanotin

Avautumiskulma:

0 °

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

30000 mm

Ajastus-toiminto:

ei

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

PNP/PNP

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Optisen pinnan materiaali:

muu

Käyttölämpötila:

-30...55 °C

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Lasersuojaluokka:

ei ole

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin leveys:

10 mm

Anturin korkeus:

34 mm

Anturin pituus:

20 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Reaktioaika:

0.5 ms

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Valokenno, mini, Lähetin/ vastaanotin, Sn=24m, PNP, 2m kaapeli

Tämä tuote on osa XUM tuotesarjaa, joka koostuu minikokoisista valokennoista. Tuotenumero sisältää lähetin ja vastaanotin parin säädettävällä herkkyydellä, Light ON/Dark ON (NC/NO) toiminnot ja PNP digitaalinen puolijohdelähtö. Kummassakin anturissa 2m PVC-kaapeli (3-johdinta). Tuoteet ovat valosähköisiä kennoja, joissa on 12v - 24V syöttöjännite ja ne on suojattu väärältä napaisuudelta. Tämä pienikokoinen ja kestävä anturi mahdollistaa nopean asennuksen kompaktiin tilaan myös teollisuussovelluksissa, joissa on vaativat ympäristöolosuhteet. Valokennolla on nimellinen tunnistusetäisyys (Sn) 24m ja maksimi tunnistusetäisyys (Smax) 30m. Tämän parin jokainen anturi on kotelointiluokaltaan IP65 ja IP67, käytön ympäristölämpötila -30°C ... +55°C (-22°F ... +131°F). Soveltuvat vaativaan teollisuusympäristöön. Nämä valokennot ovat koteloltaan kompakteja ja kestäviä. Kotelo on valmistettu (PBT) muovista ja linssi PMMA. Mitat on 10.8mm x 19.5mm x 31.5mm (LxSxK). Parin paino 0.096kg. Lähetin ja vastaanotin on CE, cULus ja UKCA hyväksytty. Kaksi (2) potentiometriä auttaa määrittämään tunnistusetäisyyden ja Light ON/Dark ON lähtöjen toiminnot.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan