TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno - XUM9APXBM8

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Valokenno - XUM9APXBM8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 6700 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110911282

Sähkönumero

2722459

Toimittajan tuotenumero

XUM9APXBM8

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

6700 mm

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Maksimi kytkentäetäisyys:

8000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kytkennän lähtö:

PNP/PNP

Enimmäislähtövirta:

20 mA

Ajastus-toiminto:

ei

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

muu

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Heijastimen minimietäisyys:

50 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...24 V

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

muu

Reaktioaika:

0.5 ms

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-30...55 °C

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

Anturin leveys:

10 mm

Anturin korkeus:

34 mm

Anturin pituus:

20 mm

Optisen pinnan materiaali:

muu

Suojatun ulostulon maksimivirta:

50 mA

Siirron turvallinen alue:

6.7 m

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Valokenno, mini, polarisoitu peili, Sn=6,7m, PNP, M8 - liitin

Tämä tuote on osa XUM tuotesarjaa, joka koostuu minikokoisista valokennoista. Tuotenumero sisältää polarisoidun peilivalokennon säädettävällä herkkyydellä, Light ON/Dark ON (NC/NO) toiminnolla ja PNP digitaalinen puolijohdelähtö. Anturissa 4-pinninen M8 liitin. Tuote on valosähköinen kenno, jossa on 12v - 24V syöttöjännite ja se on suojattu väärältä napaisuudelta. Tämä pienikokoinen ja kestävä anturi mahdollistaa nopean asennuksen kompaktiin tilaan myös teollisuussovelluksissa, joissa on vaativat ympäristöolosuhteet. Valokennolla on nimellinen tunnistusetäisyys (Sn) 6.7m ja maksimi tunnistusetäisyys (Smax) 8m. Tuote on kotelointiluokaltaan IP65 ja IP67, käytön ympäristölämpötila -30°C ... +55°C (-22°F ... +131°F). Soveltuvat vaativaan teollisuusympäristöön. Nämä valokennot ovat koteloltaan kompakteja ja kestäviä. Kotelo on valmistettu (PBT) muovista ja linssi PMMA. Mitat on 10.8mm x 19.5mm x 31.5mm (LxSxK) ja paino 0.010kg. Tämä tuote CE, cULus ja UKCA hyväksytty. Kaksi (2) potentiometriä auttaa määrittämään tunnistusetäisyyden ja Light ON/Dark ON lähtöjen toiminnot.

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan