TELEMECANIQUE-SENSORS - Veräjäsuoja Met. 230V 2AV S+AV - XCSLF2725342

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Veräjäsuoja Met. 230V 2AV S+AV - XCSLF2725342

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Hätävapautus - ei

  • Sulkuvoima - 20 N

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 0.75 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489413316

Sähkönumero

2318041

Toimittajan tuotenumero

XCSLF2725342

Tukkuerä

8

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Hätävapautus:

ei

Sulkuvoima:

20 N

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

0.75 A

Rungon rakenne:

muu

Väyläliitäntä:

ei ole

Tilanäyttö:

kyllä

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Lisäkytkimien (turva) määrä:

0

Apulaukaisin:

ei

Mitoitettu ohjaussyöttöjännite Us magneettiohjain AC 50 Hz:

230...230 V

Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain AC 60 Hz:

230...230 V

Koskettimen toteutustapa:

hidaskosketin

Mitoitettu ohjaussyöttöjännite magneettiohjain DC:

230...230 V

Anturin leveys:

44 mm

Anturin korkeus:

205 mm

Anturin pituus:

51 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeliläpivienti, metrinen

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

muu

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

0.55 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kotelon pintakäsittely:

muu

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP67K

Veräjäsuoja Met. 230V 2AV S+AV

Preventa turvarajakytkin

  • Preventa rajakytkimet suojaavat käyttäjää erilaisilta teollisuuskoneilta
  • Vikatilanteessa kone pysäytetään
  • Uusilla kytkimillä säästät asennusaikaa ja tilaa
  • Yksi turvakytkimien kattavimpia luetteloita markkinoilla
  • Lisää tuottavuutta diagnostiikkaan erikoistuneen kolmannen kontaktin ansiosta
Käyttökohteena toimii kaikki teollisuus joka käyttää vaarallisia koneita, kuten:
  • Pakkaus
  • Käsittely
  • Robotiikka
  • Puristimet
  • + paljon muita

TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote

Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan