TELEMECANIQUE-SENSORS - Veräjäsuoja - XCSTA791 1s 2a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Väyläliitäntä - ei ole
Rungon rakenne - muu
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110786040
Sähkönumero
2362881
Toimittajan tuotenumero
XCSTA791
Tukkuerä
15
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Väyläliitäntä:
ei ole
Rungon rakenne:
muu
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
0.27 A
Koskettimen toteutustapa:
hidaskosketin
Tilanäyttö:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Anturin leveys:
52 mm
Anturin korkeus:
115 mm
Anturin pituus:
30 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
kyllä
Lisäkytkimien (turva) määrä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:
6 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelon pintakäsittely:
muu
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeliläpivienti PG
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67K
Preventa rajakytkin
- Preventa rajakytkimet suojaavat käyttäjää erilaisilta teollisuuskoneilta
- Vikatilanteessa kone pysäytetään
- Uusilla kytkimillä säästät asennusaikaa ja tilaa
- Yksi turvakytkimien kattavimpia luetteloita markkinoilla
- Lisää tuottavuutta diagnostiikkaan erikoistuneen kolmannen kontaktin ansiosta
- Pakkaus
- Käsittely
- Robotiikka
- Puristimet
- + paljon muita
TELEMECANIQUE-SENSORS -tuote
Tutustu TELEMECANIQUE-SENSORS-sarjaan


