TELEMECANIQUE-SENSORS - Vision kam.standardi linss.12W - XUWSA12W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Materiaali - metalli
Tunnistusalueen maksimipituus - 0.35 m
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119082280
Sähkönumero
2720381
Toimittajan tuotenumero
XUWSA12W
Tukkuerä
4
Asennustapa:
muu
Materiaali:
metalli
Tunnistusalueen maksimipituus:
0.35 m
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Toiminnon valintakytkin:
ei
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP67
Vähimmäispäälläoloaika:
13 s
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei