TELEMECANIQUE-SENSORS - Vision kam.standardi linssi 6W - XUWSA06W

TMSS Denmark ApS
KopioiKopioi
TELEMECANIQUE-SENSORS - Vision kam.standardi linssi 6W - XUWSA06W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - metalli

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 0.35 m

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119082273

Sähkönumero

2720379

Toimittajan tuotenumero

XUWSA06W

Tukkuerä

4

Asennustapa:

muu

Materiaali:

metalli

Tunnistusalueen maksimipituus:

0.35 m

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Toiminnon valintakytkin:

ei

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP67

Vähimmäispäälläoloaika:

13 s

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

OsiSense Valokenno Vision kam.standardi linssi 6W