Etusivu

TELESTE - 3512M/F naaras adapteri - KDC325

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - 3512M/F naaras adapteri - KDC325

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300709

Sähkönumero

7530070

Toimittajan tuotenumero

KDC325

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

muu

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

muu

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

ei

KDC325 Adapter 3512M-FF

KDC325
Adapteri 3512M-FF