TELESTE - 3DTE412T 4/12dB 1.2 GHz - 3DTE412T

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - 3DTE412T 4/12dB 1.2 GHz - 3DTE412T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 12 dB

  • Haarojen lukumäärä - 4

  • Lähtöjen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238000310

Sähkönumero

7530232

Toimittajan tuotenumero

3DTE412T

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

12 dB

Haarojen lukumäärä:

4

Lähtöjen lukumäärä:

4

Kytkentätapa:

F-liitin

3D line 4 way tap, 12dB, Euro, 1.2GHz, Terminated

3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Cenelecin luokan A vaatimukset.