TELESTE - AC POWER/ PG11 2m JUMPPERI - KDJ780

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - AC POWER/ PG11 2m JUMPPERI - KDJ780

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - muu

  • Pituus - 2 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300440

Sähkönumero

7530044

Toimittajan tuotenumero

KDJ780

Tukkuerä

30

Kaapelityyppi:

muu

Pituus:

2 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Väri:

harmaa

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

KDJ780 PG11ms Power jumper cable, length 2.0m

KDJ780
Koaksiaalikaapeli PG11 2m virransyöttöön