TELESTE - Antennikeskiölevy 48x48 - APU 102

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Antennikeskiölevy 48x48 - APU 102

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - umpikansi

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438238145004

Sähkönumero

7535150

Toimittajan tuotenumero

APU102

Tukkuerä

10

Käyttö:

umpikansi

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

48 mm

Laitteen korkeus:

48 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

3 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

APU102 Cover plate 48 mm, white with standard screw for TWS outlets