Etusivu
Varastointi päättyy

TELESTE - Antennirasia ketjutettava 7 dB - TWS071

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Antennirasia ketjutettava 7 dB - TWS071

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 7 dB

  • Lähtöjen määrä - 3

  • Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 2.5 dB

  • Haaravaimennus 2150 MHz:llä - 7 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238145233

Sähkönumero

7530055

Toimittajan tuotenumero

TWS071

Tukkuerä

TWS071

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

7 dB

Lähtöjen määrä:

3

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

2.5 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

7 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

2.5 dB

TV-taajuusalue:

5...1750 MHz

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

Antenna wall outlet 7 dB 5-1750 MHz

Antennirasia 7 dB 5-1750 MHz, loop through