Varastointi päättyy

Teleste Belgium - Multimediarasia päättyvä 4dB - APM042 (65/87MHz)

KopioiKopioi
Teleste Belgium - Multimediarasia päättyvä 4dB - APM042 (65/87MHz)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pistorasia

  • Lähtöjen määrä - 4

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 4.5 dB

  • Soveltuu kaapelimodeemille - kyllä

  • Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075365326

Sähkönumero

7536532

Toimittajan tuotenumero

APM042

Tukkuerä

30

Malli / Tyyppi:

pistorasia

Lähtöjen määrä:

4

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

4.5 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

4.5 dB

TV-taajuusalue:

5...1000 MHz

Multimedia outlet 4.5 dB, TV port 118-1000 MHz, 5-1000 MHz, terminated