TELESTE - F-liitin RG6 kompressoitava - EX6-49/83

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - F-liitin RG6 kompressoitava - EX6-49/83

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - F

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - RG 6

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300631

Sähkönumero

7530063

Toimittajan tuotenumero

FCC150

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

F

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

kyllä

FCC150 Drop Connector EX6 - F male



FCC150
F-liitin, kompressoitava liitin RG6 US