Etusivu

TELESTE - F-päätevastus 75 ohm - FCT 075

Teleste Networks Oy
KopioiKopioi
TELESTE - F-päätevastus 75 ohm - FCT 075

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Käyttökohde - antenni-/satelliittitekniika

  • Resistanssi - 75 Ohm

  • DC-erotus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075350063

Sähkönumero

7535006

Toimittajan tuotenumero

FCT075

Tukkuerä

100

Kytkentätapa:

F-liitin

Käyttökohde:

antenni-/satelliittitekniika

Resistanssi:

75 Ohm

DC-erotus:

ei

FCT075 F terminator 75 ohm