TELESTE - Haar. kahteen 12/3.2dB 1.2GHz - 3DTS212

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Haar. kahteen 12/3.2dB 1.2GHz - 3DTS212

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 12 dB

  • Haarojen lukumäärä - 3

  • Lähtöjen lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238124320

Sähkönumero

7530090

Toimittajan tuotenumero

3DTS212

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

12 dB

Haarojen lukumäärä:

3

Lähtöjen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

3.2 dB

3D line 2 way tap, 12dB, Standard, 1.2GHz



3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.