Etusivu

TELESTE - Haaroitin 1/10dB 1.2 GHz - 3DTE110

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Haaroitin 1/10dB 1.2 GHz - 3DTE110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 10.5 dB

  • Haarojen lukumäärä - 3

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238000488

Sähkönumero

7530192

Toimittajan tuotenumero

3DTE110

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

10.5 dB

Haarojen lukumäärä:

3

Lähtöjen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

2.6 dB

3D line 1 way tap, 10dB, Euro, 1.2GHz

3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Cenelecin luokan A vaatimukset.