TELESTE - Haaroitin 1/12dB 1.2 GHz - 3DTE112

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Haaroitin 1/12dB 1.2 GHz - 3DTE112

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 12.5 dB

  • Haarojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238000297

Sähkönumero

7530233

Toimittajan tuotenumero

3DTE112

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

12.5 dB

Haarojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

1

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

1 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

3D line 1 way tap, 12dB, Euro, 1.2GHz



3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Cenelecin luokan A vaatimukset.