Etusivu

TELESTE - Haaroitin 2/12dB 1.2 GHz - 3DTE212

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Haaroitin 2/12dB 1.2 GHz - 3DTE212

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 12 dB

  • Haarojen lukumäärä - 2

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238000303

Sähkönumero

7530237

Toimittajan tuotenumero

3DTE212

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

12 dB

Haarojen lukumäärä:

2

Lähtöjen lukumäärä:

1

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

2 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

3D line 2 way tap, 12dB, Euro, 1.2GHz

3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Cenelecin luokan A vaatimukset.