TELESTE - Haaroitin - 3MDC101

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Haaroitin - 3MDC101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 11 dB

  • Haarojen lukumäärä - 2

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238110606

Sähkönumero

7530082

Toimittajan tuotenumero

3MDC101

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

11 dB

Haarojen lukumäärä:

2

Lähtöjen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Maksimi läpimenovaimennus:

3.5 dB

One way tap 10 dB 1218 Mhz, PG11 ports



3MDC101
Yksilähtöinen haaroitin 10 dB 1218 Mhz, PG11 portit