TELESTE - Haaroitin - 3MDC171

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Haaroitin - 3MDC171

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 17.8 dB

  • Haarojen lukumäärä - 2

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238110613

Sähkönumero

7530084

Toimittajan tuotenumero

3MDC171

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

17.8 dB

Haarojen lukumäärä:

2

Lähtöjen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Maksimi läpimenovaimennus:

1.9 dB

One way tap 17 dB 1218 Mhz, PG11 ports



3MDC171
Yksilähtöinen haarotin 17 dB 1218 Mhz, PG11 portit