TELESTE - Haaroitin 4/1.2GHz - 3DMV4

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Haaroitin 4/1.2GHz - 3DMV4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 15.1 dB

  • Haarojen lukumäärä - 5

  • Lähtöjen lukumäärä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238129226

Sähkönumero

7530156

Toimittajan tuotenumero

3DMV4

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

15.1 dB

Haarojen lukumäärä:

5

Lähtöjen lukumäärä:

5

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

5.1 dB

3D line 4 way multitap, Vertical, 1.2GHz



3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.