TELESTE - Haaroitin 6/1.2GHz - 3DMV6

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Haaroitin 6/1.2GHz - 3DMV6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 17.5 dB

  • Haarojen lukumäärä - 7

  • Lähtöjen lukumäärä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238129240

Sähkönumero

7530162

Toimittajan tuotenumero

3DMV6

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

17.5 dB

Haarojen lukumäärä:

7

Lähtöjen lukumäärä:

7

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

8.3 dB

3D line 6 way multitap, Vertical, 1.2GHz



3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.