TELESTE - Haaroitin 8/1.2GHz - 3DMV8

Teleste Belgium
KopioiKopioi
TELESTE - Haaroitin 8/1.2GHz - 3DMV8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 19.5 dB

  • Haarojen lukumäärä - 9

  • Lähtöjen lukumäärä - 9

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238129257

Sähkönumero

7530164

Toimittajan tuotenumero

3DMV8

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

19.5 dB

Haarojen lukumäärä:

9

Lähtöjen lukumäärä:

9

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

10 dB

3D line 8 way multitap, Vertical, 1.2GHz



3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Genelecin luokan A vaatimukset.