TELESTE - Haaroitin 8/20dB 1.2 GHz - 3DTV820

Teleste Oyj
KopioiKopioi
TELESTE - Haaroitin 8/20dB 1.2 GHz - 3DTV820

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 20 dB

  • Haarojen lukumäärä - 10

  • Lähtöjen lukumäärä - 9

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438238124528

Sähkönumero

7530194

Toimittajan tuotenumero

3DTV820

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

20 dB

Haarojen lukumäärä:

10

Lähtöjen lukumäärä:

9

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

3.1 dB

3D line 8 way tap, 20dB, Vertical, 1.2GHz



3D RF sisäpassiivit
3D line- tuoteperhe koostuu useista haarottimista ja jaottimista, jotka ovat DOCSIS® 3.1 yhteensopivia. Hyvin suuniteltu mekaniikka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Osaan jaottimista saatavissa häiriöitä vähentävää BarrIER® teknologiaa. Tuotteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ylittää Cenelecin luokan A vaatimukset.